878.50 CHF/ Unitéhors TVA
949.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 878.50 CHF | - |
4+ | 761.50 CHF | 13.32% |
10+ | 667.50 CHF | 24.02% |
20+ | 637.50 CHF | 27.43% |
30+ | 595.00 CHF | 32.27% |
50+ | 579.50 CHF | 34.04% |
100+ | 569.50 CHF | 35.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |