516.00 CHF/ Unitéhors TVA
557.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 516.00 CHF | - |
4+ | 444.50 CHF | 13.86% |
10+ | 390.00 CHF | 24.42% |
20+ | 347.50 CHF | 32.66% |
30+ | 324.50 CHF | 37.11% |
50+ | 316.00 CHF | 38.76% |
100+ | 305.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 112 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |