831.50 CHF/ Unitéhors TVA
898.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 831.50 CHF | - |
4+ | 723.50 CHF | 12.99% |
10+ | 634.00 CHF | 23.75% |
20+ | 578.50 CHF | 30.43% |
30+ | 540.00 CHF | 35.06% |
50+ | 526.00 CHF | 36.74% |
100+ | 508.00 CHF | 38.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |