460.00 CHF/ Unitéhors TVA
497.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 460.00 CHF | - |
4+ | 396.00 CHF | 13.91% |
10+ | 347.00 CHF | 24.57% |
20+ | 309.00 CHF | 32.83% |
30+ | 288.50 CHF | 37.28% |
50+ | 281.00 CHF | 38.91% |
100+ | 271.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |