46.10 CHF/ Unitéhors TVA
49.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.10 CHF | - |
4+ | 39.60 CHF | 14.10% |
10+ | 34.70 CHF | 24.73% |
20+ | 30.90 CHF | 32.97% |
30+ | 28.90 CHF | 37.31% |
50+ | 28.20 CHF | 38.83% |
100+ | 27.20 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R9 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |