34.10 CHF/ Unitéhors TVA
36.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.10 CHF | - |
4+ | 29.30 CHF | 14.08% |
10+ | 25.70 CHF | 24.63% |
20+ | 23.00 CHF | 32.55% |
30+ | 21.50 CHF | 36.95% |
50+ | 20.90 CHF | 38.71% |
100+ | 20.20 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.83 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 905 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |