117.50 CHF/ Unitéhors TVA
127.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.50 CHF | - |
4+ | 101.00 CHF | 14.04% |
10+ | 88.30 CHF | 24.85% |
20+ | 79.10 CHF | 32.68% |
30+ | 73.80 CHF | 37.19% |
50+ | 71.90 CHF | 38.81% |
100+ | 69.30 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |