28.80 CHF/ Unitéhors TVA
31.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.80 CHF | - |
4+ | 24.80 CHF | 13.89% |
10+ | 21.80 CHF | 24.31% |
20+ | 19.50 CHF | 32.29% |
30+ | 18.20 CHF | 36.81% |
50+ | 17.70 CHF | 38.54% |
100+ | 17.10 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |