673.00 CHF/ Unitéhors TVA
727.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 673.00 CHF | - |
4+ | 598.00 CHF | 11.14% |
10+ | 524.00 CHF | 22.14% |
20+ | 473.50 CHF | 29.64% |
30+ | 442.00 CHF | 34.32% |
50+ | 430.50 CHF | 36.03% |
100+ | 420.00 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Dimension selon French R | NF-R50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |