59.60 CHF/ Unitéhors TVA
64.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.60 CHF | - |
4+ | 51.30 CHF | 13.93% |
10+ | 45.00 CHF | 24.50% |
20+ | 40.20 CHF | 32.55% |
30+ | 37.50 CHF | 37.08% |
50+ | 36.60 CHF | 38.59% |
100+ | 35.30 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |