111.50 CHF/ Unitéhors TVA
120.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.50 CHF | - |
4+ | 95.70 CHF | 14.17% |
10+ | 83.90 CHF | 24.75% |
20+ | 74.90 CHF | 32.83% |
30+ | 69.90 CHF | 37.31% |
50+ | 68.10 CHF | 38.92% |
100+ | 65.80 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |