93.60 CHF/ Unitéhors TVA
101.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.60 CHF | - |
4+ | 80.50 CHF | 14.00% |
10+ | 70.70 CHF | 24.47% |
20+ | 63.20 CHF | 32.48% |
30+ | 59.00 CHF | 36.97% |
50+ | 57.40 CHF | 38.68% |
100+ | 55.40 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |