Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 99,5x3

  • ERIKS:14972401
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

309.50 CHF/ Unitéhors TVA

334.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

309.50 CHF

-

4+

266.50 CHF

13.89%

10+

234.00 CHF

24.39%

20+

209.00 CHF

32.47%

30+

195.00 CHF

37.00%

50+

190.00 CHF

38.61%

100+

183.00 CHF

40.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
99.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0995-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C