558.50 CHF/ Unitéhors TVA
603.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 558.50 CHF | - |
4+ | 496.50 CHF | 11.10% |
10+ | 435.50 CHF | 22.02% |
20+ | 393.00 CHF | 29.63% |
30+ | 367.00 CHF | 34.29% |
50+ | 357.50 CHF | 35.99% |
100+ | 348.50 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |