262.00 CHF/ Unitéhors TVA
283.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 262.00 CHF | - |
4+ | 225.50 CHF | 13.93% |
10+ | 197.50 CHF | 24.62% |
20+ | 177.00 CHF | 32.44% |
30+ | 165.50 CHF | 36.83% |
50+ | 161.00 CHF | 38.55% |
100+ | 155.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |