309.50 CHF/ Unitéhors TVA
334.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 309.50 CHF | - |
4+ | 266.50 CHF | 13.89% |
10+ | 234.00 CHF | 24.39% |
20+ | 209.00 CHF | 32.47% |
30+ | 195.00 CHF | 37.00% |
50+ | 190.00 CHF | 38.61% |
100+ | 183.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.84 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 240 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |