542.50 CHF/ Unitéhors TVA
586.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 542.50 CHF | - |
4+ | 482.00 CHF | 11.15% |
10+ | 423.00 CHF | 22.03% |
20+ | 381.50 CHF | 29.68% |
30+ | 356.00 CHF | 34.38% |
50+ | 347.00 CHF | 36.04% |
100+ | 338.00 CHF | 37.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |