298.50 CHF/ Unitéhors TVA
322.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 298.50 CHF | - |
4+ | 257.00 CHF | 13.90% |
10+ | 225.50 CHF | 24.46% |
20+ | 201.50 CHF | 32.50% |
30+ | 188.50 CHF | 36.85% |
50+ | 183.50 CHF | 38.53% |
100+ | 176.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.67 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |