38.80 CHF/ Unitéhors TVA
41.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.80 CHF | - |
4+ | 33.20 CHF | 14.43% |
10+ | 29.10 CHF | 25.00% |
20+ | 26.20 CHF | 32.47% |
30+ | 24.40 CHF | 37.11% |
50+ | 23.80 CHF | 38.66% |
100+ | 22.90 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0096-24 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |