30.40 CHF/ Unitéhors TVA
32.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.40 CHF | - |
4+ | 26.00 CHF | 14.47% |
10+ | 22.90 CHF | 24.67% |
20+ | 20.50 CHF | 32.57% |
30+ | 19.10 CHF | 37.17% |
50+ | 18.70 CHF | 38.49% |
100+ | 18.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0091-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |