57.00 CHF/ Unitéhors TVA
61.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.00 CHF | - |
4+ | 49.10 CHF | 13.86% |
10+ | 43.10 CHF | 24.39% |
20+ | 38.50 CHF | 32.46% |
30+ | 35.90 CHF | 37.02% |
50+ | 35.00 CHF | 38.60% |
100+ | 33.70 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 204 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |