206.50 CHF/ Unitéhors TVA
223.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 206.50 CHF | - |
4+ | 178.00 CHF | 13.80% |
10+ | 156.00 CHF | 24.46% |
20+ | 139.50 CHF | 32.45% |
30+ | 130.00 CHF | 37.05% |
50+ | 126.50 CHF | 38.74% |
100+ | 122.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |