289.00 CHF/ Unitéhors TVA
312.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 289.00 CHF | - |
4+ | 249.00 CHF | 13.84% |
10+ | 218.50 CHF | 24.39% |
20+ | 194.50 CHF | 32.70% |
30+ | 181.50 CHF | 37.20% |
50+ | 177.00 CHF | 38.75% |
100+ | 171.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |