271.50 CHF/ Unitéhors TVA
293.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 271.50 CHF | - |
4+ | 233.50 CHF | 14.00% |
10+ | 204.50 CHF | 24.68% |
20+ | 183.00 CHF | 32.60% |
30+ | 170.50 CHF | 37.20% |
50+ | 166.50 CHF | 38.67% |
100+ | 160.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |