Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 85,09x5,33 AS568-340

  • ERIKS:14972015
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

485.50 CHF/ Unitéhors TVA

524.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

485.50 CHF

-

4+

431.50 CHF

11.12%

10+

378.50 CHF

22.04%

20+

342.50 CHF

29.45%

30+

319.50 CHF

34.19%

50+

311.50 CHF

35.84%

100+

303.50 CHF

37.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
85.09 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
340
Dimension selon French R
NF-R43
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C