255.50 CHF/ Unitéhors TVA
276.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 255.50 CHF | - |
4+ | 219.00 CHF | 14.29% |
10+ | 192.00 CHF | 24.85% |
20+ | 172.50 CHF | 32.49% |
30+ | 161.00 CHF | 36.99% |
50+ | 157.00 CHF | 38.55% |
100+ | 151.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |