246.00 CHF/ Unitéhors TVA
265.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246.00 CHF | - |
4+ | 209.50 CHF | 14.84% |
10+ | 183.50 CHF | 25.41% |
20+ | 164.00 CHF | 33.33% |
30+ | 153.00 CHF | 37.80% |
50+ | 149.00 CHF | 39.43% |
100+ | 144.50 CHF | 41.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |