254.00 CHF/ Unitéhors TVA
274.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 254.00 CHF | - |
4+ | 217.50 CHF | 14.37% |
10+ | 190.50 CHF | 25.00% |
20+ | 171.50 CHF | 32.48% |
30+ | 160.00 CHF | 37.01% |
50+ | 155.50 CHF | 38.78% |
100+ | 150.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |