438.00 CHF/ Unitéhors TVA
473.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 438.00 CHF | - |
4+ | 377.50 CHF | 13.81% |
10+ | 331.00 CHF | 24.43% |
20+ | 296.00 CHF | 32.42% |
30+ | 276.50 CHF | 36.87% |
50+ | 269.00 CHF | 38.58% |
100+ | 259.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Dimension selon French R | NF-R40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |