187.50 CHF/ Unitéhors TVA
202.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 187.50 CHF | - |
4+ | 162.00 CHF | 13.60% |
10+ | 142.00 CHF | 24.27% |
20+ | 126.50 CHF | 32.53% |
30+ | 118.00 CHF | 37.07% |
50+ | 115.00 CHF | 38.67% |
100+ | 111.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |