409.50 CHF/ Unitéhors TVA
442.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 409.50 CHF | - |
4+ | 352.00 CHF | 14.04% |
10+ | 309.00 CHF | 24.54% |
20+ | 275.50 CHF | 32.72% |
30+ | 257.50 CHF | 37.12% |
50+ | 250.50 CHF | 38.83% |
100+ | 242.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.39 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Dimension selon French R | NF-R39 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |