38.40 CHF/ Unitéhors TVA
41.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.40 CHF | - |
4+ | 33.10 CHF | 13.80% |
10+ | 29.00 CHF | 24.48% |
20+ | 26.00 CHF | 32.29% |
30+ | 24.30 CHF | 36.72% |
50+ | 23.70 CHF | 38.28% |
100+ | 22.80 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |