30.50 CHF/ Unitéhors TVA
32.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.50 CHF | - |
4+ | 26.20 CHF | 14.10% |
10+ | 23.00 CHF | 24.59% |
20+ | 20.60 CHF | 32.46% |
30+ | 19.30 CHF | 36.72% |
50+ | 18.80 CHF | 38.36% |
100+ | 18.10 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |