34.60 CHF/ Unitéhors TVA
37.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.60 CHF | - |
4+ | 29.70 CHF | 14.16% |
10+ | 26.00 CHF | 24.86% |
20+ | 23.40 CHF | 32.37% |
30+ | 21.90 CHF | 36.71% |
50+ | 21.30 CHF | 38.44% |
100+ | 20.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |