182.50 CHF/ Unitéhors TVA
197.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 182.50 CHF | - |
4+ | 157.50 CHF | 13.70% |
10+ | 138.00 CHF | 24.38% |
20+ | 123.50 CHF | 32.33% |
30+ | 115.00 CHF | 36.99% |
50+ | 112.00 CHF | 38.63% |
100+ | 108.50 CHF | 40.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |