230.00 CHF/ Unitéhors TVA
248.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 230.00 CHF | - |
4+ | 198.50 CHF | 13.70% |
10+ | 174.00 CHF | 24.35% |
20+ | 155.50 CHF | 32.39% |
30+ | 145.00 CHF | 36.96% |
50+ | 141.50 CHF | 38.48% |
100+ | 136.50 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.44 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 232 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |