173.00 CHF/ Unitéhors TVA
187.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 173.00 CHF | - |
4+ | 148.00 CHF | 14.45% |
10+ | 130.00 CHF | 24.86% |
20+ | 116.50 CHF | 32.66% |
30+ | 108.50 CHF | 37.28% |
50+ | 105.50 CHF | 39.02% |
100+ | 102.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |