377.50 CHF/ Unitéhors TVA
408.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 377.50 CHF | - |
4+ | 325.00 CHF | 13.91% |
10+ | 285.00 CHF | 24.50% |
20+ | 254.00 CHF | 32.72% |
30+ | 237.00 CHF | 37.22% |
50+ | 231.00 CHF | 38.81% |
100+ | 223.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |