205.00 CHF/ Unitéhors TVA
221.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.00 CHF | - |
4+ | 176.50 CHF | 13.90% |
10+ | 154.50 CHF | 24.63% |
20+ | 137.50 CHF | 32.93% |
30+ | 128.50 CHF | 37.32% |
50+ | 125.00 CHF | 39.02% |
100+ | 121.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |