29.20 CHF/ Unitéhors TVA
31.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.20 CHF | - |
4+ | 25.10 CHF | 14.04% |
10+ | 22.00 CHF | 24.66% |
20+ | 19.70 CHF | 32.53% |
30+ | 18.40 CHF | 36.99% |
50+ | 17.90 CHF | 38.70% |
100+ | 17.30 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.63 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 902 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |