346.00 CHF/ Unitéhors TVA
374.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 346.00 CHF | - |
4+ | 297.00 CHF | 14.16% |
10+ | 260.00 CHF | 24.86% |
20+ | 233.50 CHF | 32.51% |
30+ | 218.00 CHF | 36.99% |
50+ | 212.50 CHF | 38.58% |
100+ | 204.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |