181.00 CHF/ Unitéhors TVA
195.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 181.00 CHF | - |
4+ | 155.50 CHF | 14.09% |
10+ | 136.50 CHF | 24.59% |
20+ | 122.00 CHF | 32.60% |
30+ | 114.00 CHF | 37.02% |
50+ | 111.00 CHF | 38.67% |
100+ | 107.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |