3'811.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'119.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'811.00 CHF | - |
4+ | 3'453.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'427.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'400.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'374.00 CHF | 11.47% |
50+ | 3'324.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'299.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |