3'009.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'252.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'009.00 CHF | - |
4+ | 2'727.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'706.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'685.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'665.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'625.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'605.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |