144.00 CHF/ Unitéhors TVA
155.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.00 CHF | - |
4+ | 124.00 CHF | 13.89% |
10+ | 108.50 CHF | 24.65% |
20+ | 97.00 CHF | 32.64% |
30+ | 90.60 CHF | 37.08% |
50+ | 88.20 CHF | 38.75% |
100+ | 85.10 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |