323.50 CHF/ Unitéhors TVA
349.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 323.50 CHF | - |
4+ | 277.50 CHF | 14.22% |
10+ | 243.50 CHF | 24.73% |
20+ | 217.50 CHF | 32.77% |
30+ | 203.00 CHF | 37.25% |
50+ | 198.00 CHF | 38.79% |
100+ | 191.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |