3'625.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'918.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'625.00 CHF | - |
4+ | 3'285.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'260.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'235.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'210.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'162.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'138.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |