141.50 CHF/ Unitéhors TVA
152.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.50 CHF | - |
4+ | 122.00 CHF | 13.78% |
10+ | 107.00 CHF | 24.38% |
20+ | 95.30 CHF | 32.65% |
30+ | 88.90 CHF | 37.17% |
50+ | 86.60 CHF | 38.80% |
100+ | 83.60 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.25 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |