162.00 CHF/ Unitéhors TVA
175.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.00 CHF | - |
4+ | 139.00 CHF | 14.20% |
10+ | 122.00 CHF | 24.69% |
20+ | 109.00 CHF | 32.72% |
30+ | 102.00 CHF | 37.04% |
50+ | 99.00 CHF | 38.89% |
100+ | 95.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |