314.00 CHF/ Unitéhors TVA
339.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 314.00 CHF | - |
4+ | 270.00 CHF | 14.01% |
10+ | 236.50 CHF | 24.68% |
20+ | 212.00 CHF | 32.48% |
30+ | 198.00 CHF | 36.94% |
50+ | 192.50 CHF | 38.69% |
100+ | 186.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R33B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |